金属磨き剤メタルポリッシュ MP

金属磨き剤メタルポリッシュ MP - 旭エンジニアリング金属磨き剤メタルポリッシュ MP - 旭エンジニアリング金属磨き剤メタルポリッシュ MP - 旭エンジニアリング金属磨き剤メタルポリッシュ MP - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。

用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635198130851
6,160
5,198
5,718(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-05
用途: バイクのメンテナンス
江幡ブドウ園農・林・水産業

バイクのメンテナンスに使用しましたが他社製品に比べて非常に使いやすい商品です。なんでも短時間できれいになり本当に良い商品ですが本体自体の価格が高価なのが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする