サンルーブオートSグリス

サンルーブオートSグリス 出光NTG

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、極圧剤などを加えたオートグリスター用ポリチューブ入グリスです。接続アダプター付です。

用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 使用目的グリース、集中給脂 滴点(℃)190 混和ちょう度(25℃)387 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.18 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 内容量1本(300g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63525483 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする