リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド色ブラック×ライムグリーン質量(g)リモコン:約14(電池除く)電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)本体質量(g)約150(コントローラー含む)出力電圧(V)DC5/最大1A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)アズワン品番64-8295-21連続動作時間約10分送信周波数(MHz)315電極数2極送信距離(m)約3(見通し距離)内容量1個