トーエイライト
カラーダブルダッチシングルス
2色のロープでダブルダッチの初期トレーニングに適しています。
カラフルなカラーバリエーションで楽しさが広がります。
仕様
グリップ部:ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
質量(g)
350
全長(m)
3.65
内容量
1組(2色)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540926
U7029A
青/オレンジ
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
63540935
U7029B
青/黄
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
63540944
U7029C
緑/黄
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください