トーエイライト
ライフジャケットTK18ARS
全ての小型船舶で利用可能
国土交通省型式承認品(Type A)
用途
一般用
仕様
反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能
材質
ポリエステル/芯材:ポリエチレン
色
オレンジ
サイズ
フリー
浮力(kg)
7.5以上/24時間
内容量
1着
注意
※生産ロットにより原産国が変更になることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541319
B2888V
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
63541328
B2888Y
¥
10,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください