HI-MID 6

HI-MID 6 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 6 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 6 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/04補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)150内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579286HI-MID 6×1m1
オープン
589
648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579295HI-MID 6×2m2
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579304HI-MID 6×3m3
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63579313HI-MID 6×4m4
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63579329HI-MID 6×5m5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63579338HI-MID 6×6m6
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63579347HI-MID 6×7m7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63579356HI-MID 6×8m8
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63579365HI-MID 6×9m9
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63579374HI-MID 6×10m10
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579383HI-MID 6×11m11
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579399HI-MID 6×12m12
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579408HI-MID 6×13m13
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579417HI-MID 6×14m14
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579426HI-MID 6×15m15
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579435HI-MID 6×16m16
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579444HI-MID 6×17m17
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579453HI-MID 6×18m18
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579469HI-MID 6×19m19
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579478HI-MID 6×20m20
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579487HI-MID 6×21m21
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579496HI-MID 6×22m22
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579505HI-MID 6×23m23
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579514HI-MID 6×24m24
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579523HI-MID 6×25m25
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579539HI-MID 6×26m26
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579548HI-MID 6×27m27
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579557HI-MID 6×28m28
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579566HI-MID 6×29m29
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579575HI-MID 6×30m30
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579584HI-MID 6×35m35
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579593HI-MID 6×40m40
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579609HI-MID 6×45m45
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579618HI-MID 6×50m50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579627HI-MID 6×60m60
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579636HI-MID 6×70m70
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579645HI-MID 6×80m80
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579654HI-MID 6×90m90
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579663HI-MID 6×100m100
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63579329
2023-07-25
用途: 草焼きバーナーのホース交換
農・林・水産業

古い草焼きバーナーのホースがひび割れてきたので 同等品のこのホースを使用しました問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする