曜日別特売

HI-MID 9

HI-MID 9 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(4件のレビュー)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63580065HI-MID 9×1m1
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580074HI-MID 9×2m2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63580083HI-MID 9×3m3
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580099HI-MID 9×4m4
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580108HI-MID 9×5m5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
地域運賃
63580117HI-MID 9×6m6
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580126HI-MID 9×7m7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580135HI-MID 9×8m8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580144HI-MID 9×9m9
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580153HI-MID 9×10m10
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580169HI-MID 9×11m11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580178HI-MID 9×12m12
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580187HI-MID 9×13m13
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580196HI-MID 9×14m14
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580205HI-MID 9×15m15
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580214HI-MID 9×16m16
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580223HI-MID 9×17m17
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580239HI-MID 9×18m18
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580248HI-MID 9×19m19
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580257HI-MID 9×20m20
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580266HI-MID 9×21m21
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580275HI-MID 9×22m22
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580284HI-MID 9×23m23
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580293HI-MID 9×24m24
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580309HI-MID 9×25m25
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580318HI-MID 9×26m26
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580327HI-MID 9×27m27
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580336HI-MID 9×28m28
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580345HI-MID 9×29m29
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580354HI-MID 9×30m30
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580363HI-MID 9×35m35
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580379HI-MID 9×40m40
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580388HI-MID 9×45m45
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580397HI-MID 9×50m50
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580406HI-MID 9×60m60
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580415HI-MID 9×70m70
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580424HI-MID 9×80m80
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580433HI-MID 9×90m90
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580449HI-MID 9×100m100
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63580065
2025-08-15
用途: オイルキャッチタンク増設につき
自動車・二輪車・自転車関連業

前にトヨックスのホースを使用しましたが圧に耐えらえず凹みが出来るので此方に変更したらとても頑丈で安心しております。

2025-11-07
用途: パワステ低圧ライン
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステのリターン側に使用したのですが、熱と振動に弱いのか1年経たずにひび割れが入りました。
ラック側の振動が掛からない場所は大丈夫でした。
どうやら用途が合っていなかったようです。

対象商品 : 63580065
2025-04-26
用途: 自動者メンテナンス
その他業種

安くて性能が良さそうだったので購入しました。サイズはOK。後は耐久性に期待します。純正品はとてつもない金額してますが、この製品は有り難いですね。

2025-01-07
用途: パワステホース(低圧側)

補強層の構造まで情報が載っているので迷わず換えました。2Y/S、2層のヤーン(糸)のスパイラル(らせん巻き)ということでパワーステアリング低圧側ホースに使用。耐久性に期待。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする