YOKOHAMA(横浜ゴム)
HI-MID 12
(1件のレビュー)
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
20.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
内径(Φインチ)
2026/01/02
補強層
2Y/S
最小破壊圧力(MPa)
6
最小曲げ半径(mm)
150
概略質量(g/m)
250
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63580458
HI-MID 12×1m
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580467
HI-MID 12×2m
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580476
HI-MID 12×3m
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580485
HI-MID 12×4m
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580494
HI-MID 12×5m
5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580503
HI-MID 12×6m
6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580519
HI-MID 12×7m
7
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580528
HI-MID 12×8m
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580537
HI-MID 12×9m
9
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580546
HI-MID 12×10m
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580555
HI-MID 12×11m
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580564
HI-MID 12×12m
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580573
HI-MID 12×13m
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580589
HI-MID 12×14m
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580598
HI-MID 12×15m
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580607
HI-MID 12×16m
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580616
HI-MID 12×17m
17
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580625
HI-MID 12×18m
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580634
HI-MID 12×19m
19
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580643
HI-MID 12×20m
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580659
HI-MID 12×21m
21
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580668
HI-MID 12×22m
22
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580677
HI-MID 12×23m
23
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580686
HI-MID 12×24m
24
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580695
HI-MID 12×25m
25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580704
HI-MID 12×26m
26
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580713
HI-MID 12×27m
27
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580729
HI-MID 12×28m
28
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580738
HI-MID 12×29m
29
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580747
HI-MID 12×30m
30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580756
HI-MID 12×35m
35
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580765
HI-MID 12×40m
40
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580774
HI-MID 12×45m
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580783
HI-MID 12×50m
50
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580799
HI-MID 12×60m
60
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580808
HI-MID 12×70m
70
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580817
HI-MID 12×80m
80
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63580826
HI-MID 12×90m
90
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63580835
HI-MID 12×100m
100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。