YOKOHAMA(横浜ゴム)
HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)
15.9
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
25
最小曲げ半径(mm)
180
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
4
補強層
1Y/B
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
380
内径(Φインチ)
2026/05/08
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63580844
HI-MID 15×1m
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580853
HI-MID 15×2m
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580869
HI-MID 15×3m
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580878
HI-MID 15×4m
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580887
HI-MID 15×5m
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580896
HI-MID 15×6m
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63580905
HI-MID 15×7m
7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580914
HI-MID 15×8m
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580923
HI-MID 15×9m
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580939
HI-MID 15×10m
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580948
HI-MID 15×11m
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580957
HI-MID 15×12m
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580966
HI-MID 15×13m
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580975
HI-MID 15×14m
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580984
HI-MID 15×15m
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63580993
HI-MID 15×16m
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581009
HI-MID 15×17m
17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581018
HI-MID 15×18m
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581027
HI-MID 15×19m
19
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581036
HI-MID 15×20m
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581045
HI-MID 15×21m
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581054
HI-MID 15×22m
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581063
HI-MID 15×23m
23
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581079
HI-MID 15×24m
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581088
HI-MID 15×25m
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581097
HI-MID 15×26m
26
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581106
HI-MID 15×27m
27
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581115
HI-MID 15×28m
28
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581124
HI-MID 15×29m
29
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581133
HI-MID 15×30m
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581149
HI-MID 15×35m
35
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581158
HI-MID 15×40m
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581167
HI-MID 15×45m
45
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581176
HI-MID 15×50m
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581185
HI-MID 15×60m
60
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581194
HI-MID 15×70m
70
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581203
HI-MID 15×80m
80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581219
HI-MID 15×90m
90
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581228
HI-MID 15×100m
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。