YOKOHAMA(横浜ゴム)
HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
27.5
最小曲げ半径(mm)
210
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
4
補強層
1Y/B
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
400
内径(Φインチ)
2026/03/04
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63581237
HI-MID 19×1m
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581246
HI-MID 19×2m
2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581255
HI-MID 19×3m
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
63581264
HI-MID 19×4m
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581273
HI-MID 19×5m
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581289
HI-MID 19×6m
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581298
HI-MID 19×7m
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581307
HI-MID 19×8m
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581316
HI-MID 19×9m
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581325
HI-MID 19×10m
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581334
HI-MID 19×11m
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581343
HI-MID 19×12m
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581359
HI-MID 19×13m
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581368
HI-MID 19×14m
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581377
HI-MID 19×15m
15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581386
HI-MID 19×16m
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581395
HI-MID 19×17m
17
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581404
HI-MID 19×18m
18
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581413
HI-MID 19×19m
19
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581429
HI-MID 19×20m
20
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581438
HI-MID 19×21m
21
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581447
HI-MID 19×22m
22
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581456
HI-MID 19×23m
23
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581465
HI-MID 19×24m
24
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581474
HI-MID 19×25m
25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581483
HI-MID 19×26m
26
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581499
HI-MID 19×27m
27
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581508
HI-MID 19×28m
28
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581517
HI-MID 19×29m
29
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581526
HI-MID 19×30m
30
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581535
HI-MID 19×35m
35
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581544
HI-MID 19×40m
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581553
HI-MID 19×45m
45
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581569
HI-MID 19×50m
50
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581578
HI-MID 19×60m
60
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581587
HI-MID 19×70m
70
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581596
HI-MID 19×80m
80
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581605
HI-MID 19×90m
90
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581614
HI-MID 19×100m
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。