YOKOHAMA(横浜ゴム)
HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
34
最高使用圧力(MPa)
1
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
適合金具
GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)
1
補強層
1Y/B
最小破壊圧力(MPa)
4
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63581623
HI-MID 25×1m
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581639
HI-MID 25×2m
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581648
HI-MID 25×3m
3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581657
HI-MID 25×4m
4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581666
HI-MID 25×5m
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581675
HI-MID 25×6m
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63581684
HI-MID 25×7m
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581693
HI-MID 25×8m
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581709
HI-MID 25×9m
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63581718
HI-MID 25×10m
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581727
HI-MID 25×11m
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581736
HI-MID 25×12m
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581745
HI-MID 25×13m
13
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581754
HI-MID 25×14m
14
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581763
HI-MID 25×15m
15
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581779
HI-MID 25×16m
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581788
HI-MID 25×17m
17
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581797
HI-MID 25×18m
18
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581806
HI-MID 25×19m
19
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581815
HI-MID 25×20m
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581824
HI-MID 25×21m
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581833
HI-MID 25×22m
22
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581849
HI-MID 25×23m
23
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581858
HI-MID 25×24m
24
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581867
HI-MID 25×25m
25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581876
HI-MID 25×26m
26
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581885
HI-MID 25×27m
27
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581894
HI-MID 25×28m
28
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581903
HI-MID 25×29m
29
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581919
HI-MID 25×30m
30
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581928
HI-MID 25×35m
35
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63581937
HI-MID 25×40m
40
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581946
HI-MID 25×45m
45
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63581955
HI-MID 25×50m
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。