HI-MID 38

HI-MID 38 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38 - YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全34種類を絞り込む
長さ(m)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63582305HI-MID 38×1m1
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582314HI-MID 38×2m2
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582323HI-MID 38×3m3
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63582339HI-MID 38×4m4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582348HI-MID 38×5m5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582357HI-MID 38×6m6
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582366HI-MID 38×7m7
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63582375HI-MID 38×8m8
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582384HI-MID 38×9m9
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63582393HI-MID 38×10m10
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582409HI-MID 38×11m11
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582418HI-MID 38×12m12
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582427HI-MID 38×13m13
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582436HI-MID 38×14m14
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582445HI-MID 38×15m15
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582454HI-MID 38×16m16
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582463HI-MID 38×17m17
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582479HI-MID 38×18m18
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582488HI-MID 38×19m19
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582497HI-MID 38×20m20
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582506HI-MID 38×21m21
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582515HI-MID 38×22m22
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582524HI-MID 38×23m23
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582533HI-MID 38×24m24
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582549HI-MID 38×25m25
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582558HI-MID 38×26m26
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582567HI-MID 38×27m27
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582576HI-MID 38×28m28
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582585HI-MID 38×29m29
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582594HI-MID 38×30m30
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582603HI-MID 38×35m35
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582619HI-MID 38×40m40
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582628HI-MID 38×45m45
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63582637HI-MID 38×50m50
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする