YOKOHAMA(横浜ゴム)
SPオイル 9
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
19
最小曲げ半径(mm)
115
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
3.9
補強層
1Y/B
流体温度範囲(℃)
-30~120
概略質量(g/m)
290
内径(Φインチ)
2026/03/08
推奨雰囲気温度(℃)
-30~80
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63582987
SP 9×1m
1
オープン
¥
2,071
¥
2,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63582996
SP 9×2m
2
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583005
SP 9×3m
3
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583014
SP 9×4m
4
オープン
¥
8,286
¥
9,115
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583023
SP 9×5m
5
オープン
¥
10,357
¥
11,393
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583039
SP 9×6m
6
オープン
¥
12,429
¥
13,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583048
SP 9×7m
7
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583057
SP 9×8m
8
オープン
¥
16,571
¥
18,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583066
SP 9×9m
9
オープン
¥
18,643
¥
20,507
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583075
SP 9×10m
10
オープン
¥
20,714
¥
22,785
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583084
SP 9×11m
11
オープン
¥
22,786
¥
25,065
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583093
SP 9×12m
12
オープン
¥
24,857
¥
27,343
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583109
SP 9×13m
13
オープン
¥
26,929
¥
29,622
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583118
SP 9×14m
14
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583127
SP 9×15m
15
オープン
¥
31,071
¥
34,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583136
SP 9×16m
16
オープン
¥
33,143
¥
36,457
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583145
SP 9×17m
17
オープン
¥
35,214
¥
38,735
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583154
SP 9×18m
18
オープン
¥
37,286
¥
41,015
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583163
SP 9×19m
19
オープン
¥
39,357
¥
43,293
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583179
SP 9×20m
20
オープン
¥
41,429
¥
45,572
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583188
SP 9×21m
21
オープン
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583197
SP 9×22m
22
オープン
¥
45,571
¥
50,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583206
SP 9×23m
23
オープン
¥
47,643
¥
52,407
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583215
SP 9×24m
24
オープン
¥
49,714
¥
54,685
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583224
SP 9×25m
25
オープン
¥
51,786
¥
56,965
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583233
SP 9×26m
26
オープン
¥
53,857
¥
59,243
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583249
SP 9×27m
27
オープン
¥
55,929
¥
61,522
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583258
SP 9×28m
28
オープン
¥
58,000
¥
63,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583267
SP 9×29m
29
オープン
¥
60,071
¥
66,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583276
SP 9×30m
30
オープン
¥
62,143
¥
68,357
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583285
SP 9×35m
35
オープン
¥
72,500
¥
79,750
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583294
SP 9×40m
40
オープン
¥
82,857
¥
91,143
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583303
SP 9×45m
45
オープン
¥
93,214
¥
102,535
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583319
SP 9×50m
50
オープン
¥
103,571
¥
113,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583328
SP 9×60m
60
オープン
¥
124,286
¥
136,715
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583337
SP 9×70m
70
オープン
¥
145,000
¥
159,500
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583346
SP 9×80m
80
オープン
¥
165,714
¥
182,285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583355
SP 9×90m
90
オープン
¥
186,429
¥
205,072
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583364
SP 9×100m
100
オープン
¥
207,143
¥
227,857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。