曜日別特売

SPオイル 12

SPオイル 12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全39種類を絞り込む
長さ(m)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583373SP 12×1m1
オープン
2,786
3,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583389SP 12×2m2
オープン
5,571
6,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583398SP 12×3m3
オープン
8,357
9,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583407SP 12×4m4
オープン
11,143
12,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583416SP 12×5m5
オープン
13,929
15,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583425SP 12×6m6
オープン
16,714
18,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583434SP 12×7m7
オープン
19,500
21,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583443SP 12×8m8
オープン
22,286
24,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583459SP 12×9m9
オープン
25,071
27,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583468SP 12×10m10
オープン
27,857
30,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583477SP 12×11m11
オープン
30,643
33,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583486SP 12×12m12
オープン
33,429
36,772(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583495SP 12×13m13
オープン
36,214
39,835(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583504SP 12×14m14
オープン
39,000
42,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583513SP 12×15m15
オープン
41,786
45,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583529SP 12×16m16
オープン
44,571
49,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583538SP 12×17m17
オープン
47,357
52,093(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583547SP 12×18m18
オープン
50,143
55,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583556SP 12×19m19
オープン
52,929
58,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583565SP 12×20m20
オープン
55,714
61,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583574SP 12×21m21
オープン
58,500
64,350(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583583SP 12×22m22
オープン
61,286
67,415(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583599SP 12×23m23
オープン
64,071
70,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583608SP 12×24m24
オープン
66,857
73,543(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583617SP 12×25m25
オープン
69,643
76,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583626SP 12×26m26
オープン
72,429
79,672(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583635SP 12×27m27
オープン
75,214
82,735(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583644SP 12×28m28
オープン
78,000
85,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583653SP 12×29m29
オープン
80,786
88,865(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583669SP 12×30m30
オープン
83,571
91,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583678SP 12×35m35
オープン
97,500
107,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583687SP 12×40m40
オープン
111,429
122,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583696SP 12×45m45
オープン
125,357
137,893(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583705SP 12×50m50
オープン
139,286
153,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583714SP 12×60m60
オープン
167,143
183,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583723SP 12×70m70
オープン
195,000
214,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583739SP 12×80m80
オープン
222,857
245,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583748SP 12×90m90
オープン
250,714
275,785(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63583757SP 12×100m100
オープン
278,571
306,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする