YOKOHAMA(横浜ゴム)
SPオイル 15
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)
15.9
外径(Φmm)
27
最高使用圧力(MPa)
1
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-30~120
推奨雰囲気温度(℃)
-30~80
適合金具
1001・1002・1004・1005
内径(Φインチ)
5/8
補強層
1Y/B
最小破壊圧力(MPa)
3.9
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63583766
SP 15×1m
1
オープン
¥
3,271
¥
3,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583775
SP 15×2m
2
オープン
¥
6,543
¥
7,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583784
SP 15×3m
3
オープン
¥
9,814
¥
10,795
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583793
SP 15×4m
4
オープン
¥
13,086
¥
14,395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583809
SP 15×5m
5
オープン
¥
16,357
¥
17,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583818
SP 15×6m
6
オープン
¥
19,629
¥
21,592
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63583827
SP 15×7m
7
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583836
SP 15×8m
8
オープン
¥
26,171
¥
28,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583845
SP 15×9m
9
オープン
¥
29,443
¥
32,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63583854
SP 15×10m
10
オープン
¥
32,714
¥
35,985
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583863
SP 15×11m
11
オープン
¥
35,986
¥
39,585
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583879
SP 15×12m
12
オープン
¥
39,257
¥
43,183
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583888
SP 15×13m
13
オープン
¥
42,529
¥
46,782
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583897
SP 15×14m
14
オープン
¥
45,800
¥
50,380
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583906
SP 15×15m
15
オープン
¥
49,071
¥
53,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583915
SP 15×16m
16
オープン
¥
52,343
¥
57,577
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583924
SP 15×17m
17
オープン
¥
55,614
¥
61,175
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583933
SP 15×18m
18
オープン
¥
58,886
¥
64,775
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583949
SP 15×19m
19
オープン
¥
62,157
¥
68,373
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583958
SP 15×20m
20
オープン
¥
65,429
¥
71,972
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583967
SP 15×21m
21
オープン
¥
68,700
¥
75,570
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583976
SP 15×22m
22
オープン
¥
71,971
¥
79,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583985
SP 15×23m
23
オープン
¥
75,243
¥
82,767
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583994
SP 15×24m
24
オープン
¥
78,514
¥
86,365
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584003
SP 15×25m
25
オープン
¥
81,786
¥
89,965
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584019
SP 15×26m
26
オープン
¥
85,057
¥
93,563
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584028
SP 15×27m
27
オープン
¥
88,329
¥
97,162
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584037
SP 15×28m
28
オープン
¥
91,600
¥
100,760
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584046
SP 15×29m
29
オープン
¥
94,871
¥
104,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584055
SP 15×30m
30
オープン
¥
98,143
¥
107,957
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584064
SP 15×35m
35
オープン
¥
114,500
¥
125,950
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584073
SP 15×40m
40
オープン
¥
130,857
¥
143,943
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584089
SP 15×45m
45
オープン
¥
147,214
¥
161,935
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584098
SP 15×50m
50
オープン
¥
163,571
¥
179,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584107
SP 15×60m
60
オープン
¥
196,286
¥
215,915
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584116
SP 15×70m
70
オープン
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584125
SP 15×80m
80
オープン
¥
261,714
¥
287,885
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584134
SP 15×90m
90
オープン
¥
294,429
¥
323,872
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584143
SP 15×100m
100
オープン
¥
327,143
¥
359,857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。