YOKOHAMA(横浜ゴム)
SPオイル 19
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
31
最小曲げ半径(mm)
185
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
3.9
補強層
1Y/B
流体温度範囲(℃)
-30~120
概略質量(g/m)
640
内径(Φインチ)
2026/03/04
推奨雰囲気温度(℃)
-30~80
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63584159
SP 19×1m
1
オープン
¥
4,229
¥
4,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584168
SP 19×2m
2
オープン
¥
8,457
¥
9,303
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584177
SP 19×3m
3
オープン
¥
12,686
¥
13,955
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584186
SP 19×4m
4
オープン
¥
16,914
¥
18,605
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584195
SP 19×5m
5
オープン
¥
21,143
¥
23,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584204
SP 19×6m
6
オープン
¥
25,371
¥
27,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584213
SP 19×7m
7
オープン
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584229
SP 19×8m
8
オープン
¥
33,829
¥
37,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584238
SP 19×9m
9
オープン
¥
38,057
¥
41,863
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584247
SP 19×10m
10
オープン
¥
42,286
¥
46,515
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584256
SP 19×11m
11
オープン
¥
46,514
¥
51,165
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584265
SP 19×12m
12
オープン
¥
50,743
¥
55,817
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584274
SP 19×13m
13
オープン
¥
54,971
¥
60,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584283
SP 19×14m
14
オープン
¥
59,200
¥
65,120
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584299
SP 19×15m
15
オープン
¥
63,429
¥
69,772
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584308
SP 19×16m
16
オープン
¥
67,657
¥
74,423
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584317
SP 19×17m
17
オープン
¥
71,886
¥
79,075
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584326
SP 19×18m
18
オープン
¥
76,114
¥
83,725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584335
SP 19×19m
19
オープン
¥
80,343
¥
88,377
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584344
SP 19×20m
20
オープン
¥
84,571
¥
93,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584353
SP 19×21m
21
オープン
¥
88,800
¥
97,680
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584369
SP 19×22m
22
オープン
¥
93,029
¥
102,332
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584378
SP 19×23m
23
オープン
¥
97,257
¥
106,983
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584387
SP 19×24m
24
オープン
¥
101,486
¥
111,635
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584396
SP 19×25m
25
オープン
¥
105,714
¥
116,285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584405
SP 19×26m
26
オープン
¥
109,943
¥
120,937
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584414
SP 19×27m
27
オープン
¥
114,171
¥
125,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584423
SP 19×28m
28
オープン
¥
118,400
¥
130,240
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584439
SP 19×29m
29
オープン
¥
122,629
¥
134,892
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584448
SP 19×30m
30
オープン
¥
126,857
¥
139,543
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584457
SP 19×35m
35
オープン
¥
148,000
¥
162,800
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584466
SP 19×40m
40
オープン
¥
169,143
¥
186,057
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584475
SP 19×45m
45
オープン
¥
190,286
¥
209,315
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584484
SP 19×50m
50
オープン
¥
211,429
¥
232,572
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584493
SP 19×60m
60
オープン
¥
253,714
¥
279,085
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584509
SP 19×70m
70
オープン
¥
296,000
¥
325,600
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584518
SP 19×80m
80
オープン
¥
338,286
¥
372,115
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584527
SP 19×90m
90
オープン
¥
380,571
¥
418,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63584536
SP 19×100m
100
オープン
¥
422,857
¥
465,143
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。