曜日別特売

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 - YOKOHAMA(横浜ゴム)

一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63584545WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-051
オープン
3,571
3,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584554WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-052
オープン
7,143
7,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584563WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-053
オープン
10,714
11,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584579WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-054
オープン
14,286
15,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584588WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-055
オープン
17,857
19,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584597WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-056
オープン
21,429
23,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584606WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-057
オープン
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63584615WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-058
オープン
28,571
31,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584624WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-059
オープン
32,143
35,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584633WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0510
オープン
35,714
39,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584649WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0511
オープン
39,286
43,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584658WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0512
オープン
42,857
47,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584667WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0513
オープン
46,429
51,072(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584676WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0514
オープン
50,000
55,000(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584685WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0515
オープン
53,571
58,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584694WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0516
オープン
57,143
62,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584703WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0517
オープン
60,714
66,785(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584719WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0518
オープン
64,286
70,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584728WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0519
オープン
67,857
74,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63584737WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-0520
オープン
71,429
78,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする