曜日別特売

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)12.2外径(Φmm)23.4最小曲げ半径(mm)550適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)48.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0810・AMR1004-0810・AMR1005-0810内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63584947WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-101
オープン
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584956WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-102
オープン
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584965WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-103
オープン
13,200
14,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584974WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-104
オープン
17,600
19,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584983WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-105
オープン
22,000
24,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
63584999WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-106
オープン
26,400
29,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585008WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-107
オープン
30,800
33,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585017WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-108
オープン
35,200
38,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585026WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-109
オープン
39,600
43,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585035WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1010
オープン
44,000
48,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585044WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1011
オープン
48,400
53,240(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585053WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1012
オープン
52,800
58,080(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585069WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1013
オープン
57,200
62,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585078WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1014
オープン
61,600
67,760(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585087WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1015
オープン
66,000
72,600(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585096WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1016
オープン
70,400
77,440(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585105WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1017
オープン
74,800
82,280(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585114WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1018
オープン
79,200
87,120(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585123WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1019
オープン
83,600
91,960(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585139WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1020
オープン
88,000
96,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする