WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27.4最高使用圧力(MPa)10.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)5/8補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)700内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63585148WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-121
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585157WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-122
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585166WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-123
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585175WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-124
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585184WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-125
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585193WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-126
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585209WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-127
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585218WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-128
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585227WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-129
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585236WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1210
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585245WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1211
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585254WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1212
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585263WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1213
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585279WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1214
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585288WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1215
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585297WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1216
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585306WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1217
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585315WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1218
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585324WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1219
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585333WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-1220
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする