曜日別特売

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)28.6最高使用圧力(MPa)4.3外径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)800適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)17.2補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)800内径(Φインチ)1.125推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-20・AMR1004-20・AMR1005-20内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全20種類を絞り込む
長さ(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63585543WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-201
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585559WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-202
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585568WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-203
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585577WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-204
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585586WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-205
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585595WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-206
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585604WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-207
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585613WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-208
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585629WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-209
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585638WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2010
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585647WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2011
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585656WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2012
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585665WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2013
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585674WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2014
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585683WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2015
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585699WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2016
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585708WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2017
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585717WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2018
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585726WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2019
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585735WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2020
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする