曜日別特売

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(Φmm)34.9外径(Φmm)44.4最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)1.375補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)1000概略質量(g/m)1000適合金具AMR1001-24・AMR1004-24・AMR1005-24内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全20種類を絞り込む
長さ(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63585744WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-241
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585753WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-242
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585769WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-243
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585778WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-244
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585787WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-245
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585796WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-246
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585805WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-247
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585814WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-248
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63585823WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-249
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63585839WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2410
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585848WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2411
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585857WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2412
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585866WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2413
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585875WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2414
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585884WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2415
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585893WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2416
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585909WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2417
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585918WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2418
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585927WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2419
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63585936WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-2420
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする