YOKOHAMA(横浜ゴム)
WSE5Z用ホース用金具
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法D(mm)
ねじの呼び寸法
寸法L(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63585945
AMR1001-0405
4.3
32
R(PT):1/4
52
17
オープン
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63585954
AMR1001-06
6
36
R(PT):3/8
59
19
オープン
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63585963
AMR1001-0810
10
43
R(PT):1/2
76
22
オープン
¥
2,086
¥
2,295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63585979
AMR1001-12
14
48
R(PT):3/4
88
30
オープン
¥
3,257
¥
3,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63585988
AMR1001-16
20.5
49
R(PT):1
82
36
オープン
¥
4,314
¥
4,745
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63585997
AMR1001-20
26.5
56
R(PT):1.25
90
46
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586006
AMR1001-24
32.5
56
R(PT):1.5
93
50
オープン
¥
12,257
¥
13,483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586067
AMR1004-0405
4.3
37
G(PF):1/4
57
17
オープン
¥
1,443
¥
1,587
(税込)
当日出荷
63586076
AMR1004-06
6
41
G(PF):3/8
64
19
オープン
¥
1,471
¥
1,618
(税込)
当日出荷
63586085
AMR1004-0810
10
47
G(PF):1/2
80
22
オープン
¥
2,186
¥
2,405
(税込)
当日出荷
63586094
AMR1004-12
14
53
G(PF):3/4
93
30
オープン
¥
3,443
¥
3,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586103
AMR1004-16
20.5
54
G(PF):1
86
36
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586119
AMR1004-20
26.5
62
G(PF):1.25
97
46
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586128
AMR1004-24
32.5
65
G(PF):1.5
102
50
オープン
¥
12,843
¥
14,127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586137
AMR1005-0405
4.3
37
G(PF):1/4
57
17
オープン
¥
1,443
¥
1,587
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586146
AMR1005-06
6
41
G(PF):3/8
64
19
オープン
¥
1,471
¥
1,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586155
AMR1005-0810
10
47
G(PF):1/2
80
22
オープン
¥
2,186
¥
2,405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586164
AMR1005-12
14
53
G(PF):3/4
93
30
オープン
¥
3,443
¥
3,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586173
AMR1005-16
20.5
54
G(PF):1
86
36
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63586189
AMR1005-20
26.5
62
G(PF):1.25
97
46
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586198
AMR1005-24
32.5
65
G(PF):1.5
102
50
オープン
¥
12,843
¥
14,127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63586015
AMR1002-0405
4.3
32
G(PF):1/4
52
17
オープン
取扱い終了
返品不可
63586024
AMR1002-06
6
36
G(PF):3/8
59
19
オープン
取扱い終了
返品不可
63586033
AMR1002-0810
10
43
G(PF):1/2
76
22
オープン
取扱い終了
返品不可
63586049
AMR1002-12
14
48
G(PF):3/4
88
30
オープン
取扱い終了
返品不可
63586058
AMR1002-16
20.5
49
G(PF):1
82
36
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください