カリプソ マジックファンデーション

カリプソ マジックファンデーション - アクアキューブカリプソ マジックファンデーション - アクアキューブ

毛穴・シミ・小じわを隠すお悩み解消ファンデーション。
花びら状の多構造パウダー配合。
1つ1つの粒子が光を乱反射させ、シミ・ソバカスなどを隠します。

成分水・シクロペンタシロキサン・トリエチルヘキサノイン・BG・PEG-9ジメチコン・トリメチルシロキシケイ酸・(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー・ステアリン酸・イソステアリン酸・ジステアルジモニウムヘクトライト・クエン酸Na・ダイマージリノール酸水添ヒマシ油・マカデミアナッツ油・トリイソステアリン酸ポリグリセリルー2・エチルヘキシルグリセリン・フェノキシエタノール・(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー・アルミナ・炭酸Ca・グリチルリチン酸2K・トコフェロール・シリカ・アロエベラ葉エキス・ヤシ油・ローヤロゼリーエキス・ヒアルロン酸Na・酸化チタン・タルク・酸化鉄・水酸化AIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(6g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595325-サーモンベージュ
1,600
1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
63595334-ピンクベージュ
1,600
1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする