曜日別特売

電源管理(UPS)

電源管理(UPS) - ATEN電源管理(UPS) - ATEN電源管理(UPS) - ATEN電源管理(UPS) - ATEN

本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。

最大出力(アウトレット)50ARoHS指令(10物質対応)対応ケース(ラックユニット)2U内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63596068BP24V18AH密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:424
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596077BP36V18AH密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:636
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596086BP48V18AH密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:848
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596095BP72V18AH密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:1272
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする