曜日別特売

コンパクト温湿度計

コンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&Dコンパクト温湿度計 - A&D

大きな表示のデジタル温湿度計
簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる
見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)
持ち運び、携帯に便利な小さなボディ
卓上スタンド、ストラップ付き

用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63630815AD5644A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする