葉脈標本作成セット LS-2

葉脈標本作成セット LS-2 - ナリカ

今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。

仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をするセット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本時間標準:6時間~内容量1セット
注意
鍋の形状はロットにより変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634604G40-5391
オープン
15,000
16,500(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする