綿・ポリ混紡ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90470 + スターターキット(ファンカラー ブラック)

綿・ポリ混紡ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90470 + スターターキット(ファンカラー ブラック) 空調服
(2件のレビュー)

生地に帯電防止素材を採用しました。空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンブラック)とのセット商品です。

セット内容KU90470「綿・ポリ混紡ワーク空調服TM」、FANBT2BBOX「スターターキット(ファンブラック2個+大容量バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+ケーブル)」 素材高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:89×81×24 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)7.2V設定時:約8、6V設定時:約12、5V設定時:約18、3.3V設定時:約24以上 最大風量(L/sec)7.2V設定時:24.4、6V設定時:21.1、5V設定時:18.4、3.3V設定時:12.9 準拠規格バッテリー:JIS IPX5(完全防水) バッテリー容量(mAh)6500 内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63637526 KU90470C03S2+FANBT2BBOX ネイビー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637535 KU90470C03S3+FANBT2BBOX ネイビー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637544 KU90470C03S4+FANBT2BBOX ネイビー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637553 KU90470C03S5+FANBT2BBOX ネイビー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637578 KU90470C04S3+FANBT2BBOX ブルー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637587 KU90470C04S4+FANBT2BBOX ブルー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637596 KU90470C04S5+FANBT2BBOX ブルー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637605 KU90470C06S2+FANBT2BBOX シルバー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
63637614 KU90470C06S3+FANBT2BBOX シルバー L 66 52 56 120 82、(最大)112
オープン
 
 
取扱い終了
63637623 KU90470C06S4+FANBT2BBOX シルバー LL 68 54 58 124 87、(最大)117
オープン
 
 
取扱い終了
63637639 KU90470C06S5+FANBT2BBOX シルバー 3L 70 56 60 132 92、(最大)122
オープン
 
 
取扱い終了
63637569 KU90470C04S2+FANBT2BBOX ブルー M 64 50 54 116 77、(最大)107
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63637526 KU90470C03S2+FANBT2BBOX 75872729 KU90470C03S2+SKSP02B KU90470C03S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872729 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637535 KU90470C03S3+FANBT2BBOX 75872738 KU90470C03S3+SKSP02B KU90470C03S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872738 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637544 KU90470C03S4+FANBT2BBOX 75872747 KU90470C03S4+SKSP02B KU90470C03S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872747 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637553 KU90470C03S5+FANBT2BBOX 75872756 KU90470C03S5+SKSP02B KU90470C03S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872756 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637578 KU90470C04S3+FANBT2BBOX 75872774 KU90470C04S3+SKSP02B KU90470C04S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872774 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637587 KU90470C04S4+FANBT2BBOX 75872783 KU90470C04S4+SKSP02B KU90470C04S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872783 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637596 KU90470C04S5+FANBT2BBOX 75872799 KU90470C04S5+SKSP02B KU90470C04S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872799 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637605 KU90470C06S2+FANBT2BBOX 75872808 KU90470C06S2+SKSP02B KU90470C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872808 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637614 KU90470C06S3+FANBT2BBOX 75872817 KU90470C06S3+SKSP02B KU90470C06S3+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872817 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637623 KU90470C06S4+FANBT2BBOX 75872826 KU90470C06S4+SKSP02B KU90470C06S4+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872826 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63637639 KU90470C06S5+FANBT2BBOX 75872835 KU90470C06S5+SKSP02B KU90470C06S5+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872835 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63637623
2022-06-06
用途:
溶接作業時
株式会社丸和エコエンジニアリング 様 (製造業)

今まで使っていたのと比べると、ファンが強力でバッテリーの持ちもいいので大満足です。暑い夏も乗り切れそうです。

対象商品:
63637623
2021-10-29
用途:
客先(工場)での作業用

バッテリーが長持ちするのは良い
風量や、首廻、手首からの排気もよい
充電が5Vなのでスマホと共有できる様にしてくれると更に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする