DCモーターフルリモコン壁掛け扇風機

DCモーターフルリモコン壁掛け扇風機 ゼピール
(1件のレビュー)

DCモーターでやさしい微風も!

材質本体(ABS)、羽根(AS) 羽根枚数5枚 モーターDCモーター 首振自動 電源コード(m)1.6 風量調整8段階 リモコンフルリモコン 羽根寸法(cm)30 切タイマー1/2/4H 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63638183 DDK-A3521
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63638183
2021-05-04
用途:
自宅リビングほか
その他業種

4.5点、切り上げて5点です。4年前に1台買って使用中。今回追加で2台目です。微風・静音・軽量・安価・耐久性もあり満足です。
<良い点>①微風:ACモーターよりずっと弱い微風が良く、就寝時に快適。日中もちょっと蒸し暑い時など大活躍。 ②静音:風量1から3はかなり静か。 ③軽量:ACモーターより軽く、壁掛けでも安心。モーター上部の取っ手と相まって季節ごとの着脱が容易。 ④リモコンの反応が良い。 ⑤4年間使用して不具合なく、耐久性も充分。
<小さな弱点> ①風量マイナスボタンが無い。 ②ONタイマーがない。 ③リモコンのチャンネル切り替えがない(仕切りのない2部屋で2台を個別に制御するのは難しい)。 ④風量4で小さな唸り音がある。
<結論>弱点はどれも実用上の支障はなく、必要な機能・性能・品質でこの価格に抑える努力と理解します。良い製品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする