基本パーツセット ストライプ

基本パーツセット ストライプ サンコッコー 基本パーツセット ストライプ サンコッコー 基本パーツセット ストライプ サンコッコー 基本パーツセット ストライプ サンコッコー 基本パーツセット ストライプ サンコッコー

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
シンプルなストライプ柄のカバンテープ、ミックスカラーのひもがセットされています。

材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン 長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8 セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個 寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15 内容量1袋
注意
※別途、生地をご用意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63642575 SUN58-16 ピンク
740
629
692 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63642584 SUN58-17 ピンクラベンダー
740
629
692 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63642593 SUN58-18 イエロー
740
629
692 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63642609 SUN58-19 ブルー
740
629
692 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63642618 SUN58-20 ブラック
740
629
692 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする