基本パーツセット ラメ
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
ラメ入りのカバンテープ、カラーひも、Dカンとホログラムループエンドをセットしたパーツこだわりタイプ。
セット内容テープ、ひも、ラメDカン:1個、ホログラムループエンド:2個、ループエンド:3個
材質テープ・ひも:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイト、ループエンド:ナイロン
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
内容量1袋
注意
※別途、生地をご用意ください。