がま口キット スマホケース
ワークショップをご自宅で!
がま口ならではの、生地を切る、縫う、口金をはめこむというさまざまなクラフト的作業と、完成したときの満足感が楽しめます。
初めての方にもわかりやすいレシピには、ポイント動画が見られるQRコードもついています。
くり返し使える、地券紙のカット済み型紙付きで、お気に入りの布で作ったり、
家族や友人への贈りものとして作るのにもおすすめです。
材質表布、裏布:綿100% 口金:鉄 織ネーム:ポリエステル100% 紙ひも、型紙:紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)出来上がり:約13×19×1
内容量1袋(1セット)
注意
※材料は別途ご用意ください