マリ・クレール 着脱式3WAYホットサンドメーカー
ドーナツプレート&ワッフルプレートが付属。おやつにも軽食にも人気のワッフル焼けるプレート付。アレンジ・デコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚げないのでヘルシーな仕上がりになります。
用途着脱プレート
材質フェノール樹脂、ABS樹脂、アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)212×135×93
質量(g)870
消費電力(W)520
コード長さ(m)1.4
温度ヒューズ240℃
内容量1台
ドーナツプレート&ワッフルプレートが付属。おやつにも軽食にも人気のワッフル焼けるプレート付。アレンジ・デコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚げないのでヘルシーな仕上がりになります。