IHコンロ1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
モード[加熱調理モード]5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、[揚げ物調理モード]5段階(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
使用条件[鍋の形状]底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの、[鍋の大きさ]加熱調理/直径12~20cm・揚げ物調理/直径18cm
使用可能材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0SUS430)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63644438 | IHK-T38-B | 47639675 | IHK-T392-B |
![]() |
IHコンロ 1000W | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | 温度調理モードが新機能で搭載してます |