2口IHコンロ脚付

2口IHコンロ脚付 アイリスオーヤマ

電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
脚付きタイプ(IHK-W13S-B)は台所の高さ約18cmにピッタリにおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)。
お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。

材質本体:ABS樹脂・PC、底板:ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス ブラック 質量(g)6500 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×180 モード[加熱調理モード]左ヒーター/6段階(約100W相当~約1400W)、右ヒーター/4段階(約100W相当~約700W)、揚げ物調理モード:6段階(約150~200℃) 使用条件[鍋の形状]底の平らなもの・揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの・加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの、[鍋の大きさ]〈左ヒーター)加熱調理:直径12~26cm・揚げ物調理:直径18~26cm・湯わかし:直径15~23cm・満水容量:1.7L以上・〈右ヒーター〉直径12~20cm アズワン品番64-8927-97 使用可能材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63644465 IHK-W13S-B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63644465 IHK-W13S-B 07770546 IHK-WT41S-B IHK-WT41S-B 2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ 07770546 2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする