曜日別特売

43型 4K液晶テレビ

43型 4K液晶テレビ - Hisense(ハイセンス)

フルハイビジョンの4倍のきめ細やかさで、大画面でも高精細な映像が楽しめる。
また、地デジ映像も4K解像度にアップコンバートし、普段の放送映像もより美しく。
HDR(ハイダイナミックレンジ)10規格や、新4K衛星放送に採用されているHLG規格に対応。
明暗部の輝度情報をより豊かに表現。また外付けのBS /CS 4Kチューナーを接続してHDR放送も視聴可能。
画面が均一に明るく、明暗部の色ムラが少ない直下型バックライトを採用。豊かな発色で鮮やかな映像を再現。
映像全体を深く豊かに美しく描写する、高いコントラストを再現するVAパネルを採用。
地デジ、BS・110度CSの3波にWチューナーを搭載。番組を視聴しながら、裏番組も録画できる。
市販のUSB HDD(ハードディスク)を接続でき、録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、 大切な録画番組をまとめて保管・管理。また、連続録画などの便利な録画機能も採用。
連続ドラマや連日放送されている同じ番組などを、毎回自動録画するように予約できる。
再生/1.3倍速再生/早送り再生/早戻し再生/追いかけ再生/部分反復再生(A-Bリピート)が可能。
オートチャプター機能も搭載しており、自動でチャプター分割。
4つのHDMI端子を搭載し、レコーダー、ゲーム機×2、ネット動画端末を同時に接続できる。

用途TV鑑賞、ゲーム、録画、映画鑑賞に。43型 4Kテレビ 4K液晶テレビ UHD HDR対応 地上 BS 110度CSデジタル。番組表 一覧表示 録画予約 リモコン AV機器 ハイセンス。付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3Z39H)、単四形乾電池×2、miniB-CASカード、転倒防止用ベルト1式、スタンド一式質量(kg)8.3ブラック消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)機能オートチャプター/編集機能(タイトル設定)液晶サイズ43型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×77×573(スタンド含まない)、970×202×618(スタンド含む)コントラスト比166.667361111111視野角(上下左右) 178度応答速度8msVESAマウント(mm)VESA 200×200mmスピーカー2.0ch/フルレンジ×2再生時機能再生/1.3倍速再生/早送り再生/早戻し再生/追いかけ再生/部分反復再生(A-Bリピート)画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)99 (標準設定時の数値)省エネ基準達成率(%)171(目標年度2012年度)バックライト直下型LED方式音声出力7W+7Wパネル4K画面寸法(mm)縦941×横529HDMI規格HDMI入力:4箇所録画方式現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約サラウンド対応チューナー数地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6364514743F68E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする