曜日別特売
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147

 

43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147
43F68E 43型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス) 63645147

43型 4K液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード63645147品番43F68E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルハイビジョンの4倍のきめ細やかさで、大画面でも高精細な映像が楽しめる。
また、地デジ映像も4K解像度にアップコンバートし、普段の放送映像もより美しく。
HDR(ハイダイナミックレンジ)10規格や、新4K衛星放送に採用されているHLG規格に対応。
明暗部の輝度情報をより豊かに表現。また外付けのBS /CS 4Kチューナーを接続してHDR放送も視聴可能。
画面が均一に明るく、明暗部の色ムラが少ない直下型バックライトを採用。豊かな発色で鮮やかな映像を再現。
映像全体を深く豊かに美しく描写する、高いコントラストを再現するVAパネルを採用。
地デジ、BS・110度CSの3波にWチューナーを搭載。番組を視聴しながら、裏番組も録画できる。
市販のUSB HDD(ハードディスク)を接続でき、録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、 大切な録画番組をまとめて保管・管理。また、連続録画などの便利な録画機能も採用。
連続ドラマや連日放送されている同じ番組などを、毎回自動録画するように予約できる。
再生/1.3倍速再生/早送り再生/早戻し再生/追いかけ再生/部分反復再生(A-Bリピート)が可能。
オートチャプター機能も搭載しており、自動でチャプター分割。
4つのHDMI端子を搭載し、レコーダー、ゲーム機×2、ネット動画端末を同時に接続できる。

用途TV鑑賞、ゲーム、録画、映画鑑賞に。43型 4Kテレビ 4K液晶テレビ UHD HDR対応 地上 BS 110度CSデジタル。番組表 一覧表示 録画予約 リモコン AV機器 ハイセンス。付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3Z39H)、単四形乾電池×2、miniB-CASカード、転倒防止用ベルト1式、スタンド一式質量(kg)8.3ブラック消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)機能オートチャプター/編集機能(タイトル設定)液晶サイズ43型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×77×573(スタンド含まない)、970×202×618(スタンド含む)コントラスト比166.667361111111視野角(上下左右) 178度応答速度8msVESAマウント(mm)VESA 200×200mmスピーカー2.0ch/フルレンジ×2再生時機能再生/1.3倍速再生/早送り再生/早戻し再生/追いかけ再生/部分反復再生(A-Bリピート)画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)99 (標準設定時の数値)省エネ基準達成率(%)171(目標年度2012年度)バックライト直下型LED方式音声出力7W+7Wパネル4K画面寸法(mm)縦941×横529HDMI規格HDMI入力:4箇所録画方式現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約サラウンド対応チューナー数地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする