110ポジティブロック

110ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 110ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

種別リセハウジング 極数3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦6.6 寸法B(mm)横21 寸法C(mm)深さ24.4 端子ピッチ(mm)7.6 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
353255-7 63658919
353255-7 63658919
63658919 353255-7
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
353255-1 63658928
353255-1 63658928
63658928 353255-1
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする