TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
110ポジティブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
63658928
品番
353255-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
リセハウジング
極数
3
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦6.6
寸法B(mm)
横21
寸法C(mm)
深さ24.4
端子ピッチ(mm)
7.6