超音波洗浄機 スタンダードモデル UTシリーズ
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品スノコ寸法(mm):約460×260×19、ホースニップル:1個(適合ホース内径15mm)、その他:ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)495×300×150(120) ※()内は上限水位指示線までの寸法です。
本体質量(kg)約15
材質(洗浄槽)ステンレス鋼(SUS304)
外寸法(mm)529×348×327 ※排水コック及び取手を含みません。
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力(W)最大:320、37kHz
アズワン品番4-019-21
タイマー洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
液量(L)約16(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
内容量1台
注意
※バスケットは付属していません。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07