SpO2測定器
毎日の健康管理や、体調変化のチェックを行う血中酸素飽和度(SpO2)測定器になります。
高品位TFTディスプレイ採用、モダンでクリーンな合理的デザインです。オートシャットオフ機能とIP22防水防塵機能を有します。
血中酸素飽和度以外に脈拍と灌流指標もチェックできます。
用途毎日の健康管理や体調変化の目安に。
仕様指クリップ
質量(g)29
連続使用時間(時間)最大4
バッテリー単4アルカリ電池×2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×34
内容量1個
注意
※本製品は医療用ではありません。※電池は別売りになります。
※本製品は一般的な健康の維持を目的としており、医療目的で使用したり判断したりするものではありません。
※質問や健康上の問題がある場合は医療の専門家に必ず相談してください。
※核磁気共鳴イメージングやCTスキャン時には本製品を使用しないでください。
※麻酔ガスがある環境では、絶対に使用しないでください。
※テスターは精度を評価するものではありません。
※ゲージと人体と接触する材料は無毒です。
※動作環境温度は41℃以内です。
※1回の最大連続使用時間は4時間になります。
健康器具・機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22