ジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ

ジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイストジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ - ホームテイスト

ジャンボなキューブ型の日本製ビーズクッション 座り心地のよい、極小ビーズを使用♪
安心して使うなら、確かな品質の日本製
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
腰掛ける位置で変わる座り心地
カバーはお洗濯で清潔に♪

用途生地の切り返しがオシャレなウォッシャブルカーバ―!座る位置によって2種類の座り心地が楽しめます♪材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ 伸縮する生地:ポリエステル88%、ポリエステル 12% 伸縮しない生地:ポリエステル 100%質量(kg)約4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.5×69.5×37.5内容量1台
注意
※お客様組立て商品です。
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63663627SH-07-GMV-L-BE-LF2ベージュ
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663636SH-07-GMV-L-BL-LF2ブルー
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663645SH-07-GMV-L-GY-LF2グレー
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663654SH-07-GMV-L-RD-LF2レッド
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする