新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ |

新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト新配合でヘタリにくい キューブ型ビーズクッション |Guimauve Neo ギモーブネオ  | - ホームテイスト
(2件のレビュー)

2wayで使える、洗えるカバー付きビーズクッション。
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
ビーズがこぼれにくい2重構造補充口
安心して使うなら、確かな品質の日本製

用途ヘタリに強い新素材高弾性ウレタンフォーム配合。高品質な日本製。2種類のカバー生地が伸縮性を調節!内容量1台
注意
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※ネットに入れて洗濯してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63665438SH-07-NGMVD-L-BKL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ブラック約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665465SH-07-NGMVD-M-BKM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2,8ブラック約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665499SH-07-NGMVD-XL-BKXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ブラック約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665526SH-07-NGMV-L-BEL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ベージュ約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665596SH-07-NGMV-M-BEM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8ベージュ約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665666SH-07-NGMV-XL-BEXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ベージュ約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665447SH-07-NGMVD-L-BLL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ブルー約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665474SH-07-NGMVD-M-BLM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2,8ブルー約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665508SH-07-NGMVD-XL-BLXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ブルー約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665535SH-07-NGMV-L-LBLL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ライトブルー約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665605SH-07-NGMV-M-LBLM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8ライトブルー約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665675SH-07-NGMV-XL-LBLXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ライトブルー約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665456SH-07-NGMVD-L-GYL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2グレー約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665483SH-07-NGMVD-M-GYM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2,8グレー約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665517SH-07-NGMVD-XL-GYXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9グレー約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665544SH-07-NGMV-L-LGEL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ライトグリーン約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665614SH-07-NGMV-M-LGEM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8ライトグリーン約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665684SH-07-NGMV-XL-LGEXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ライトグリーン約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665553SH-07-NGMV-L-RDL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2レッド約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665623SH-07-NGMV-M-RDM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8レッド約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665693SH-07-NGMV-XL-RDXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9レッド約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665569SH-07-NGMV-L-ROL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ローズ約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665639SH-07-NGMV-M-ROM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8ローズ約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665709SH-07-NGMV-XL-ROXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ローズ約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665578SH-07-NGMV-L-TBL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2ターコイズブルー約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665648SH-07-NGMV-M-TBM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8ターコイズブルー約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665718SH-07-NGMV-XL-TBXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9ターコイズブルー約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665587SH-07-NGMV-L-YEM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約4.2イエロー約69.5×37.5×72.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665657SH-07-NGMV-M-YEM【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約2.8イエロー約59.5×57×36.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665727SH-07-NGMV-XL-YEXL【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%約5.9イエロー約83.5×42×84.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63665614
2022-05-30
用途: TV鑑賞の背もたれ

再レビュー。購入直後は石油系のにおいで臭かったが、カバーを洗い、本体は3ヶ月程風通しのよいところで放置したらにおいは大分気にならなくなりました。置き方によって椅子になったり背もたれになったり、わりとしっかり支えてくれてます。

対象商品 : 63665614
2022-03-10
用途: テレビ鑑賞やスマホ操作時の背もたれに

本体から化学薬品のような石油系のにおいがして臭すぎる。全然臭いが消えずまだ使えていません。こんなんじゃリラックスするどころか、家族に怒られる。買わなきゃよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする