曜日別特売

31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応

31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応 - ビューソニックジャパン

31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。
31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減

規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理非光沢コントラスト比1200:1(ダイナミック80000000:1)解像度2560×1440視野角178°/178°応答速度15ms(GtoG5ms)PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100×100mm)対応画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63676954VX3276-2K-MHD-72
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする