交互運転リレー

交互運転リレー omron(オムロン)

ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし
コンパクトタイプ(形61F-AN)とコンパクト・プラグインタイプ(形61F-APN2)を用意
片方運転にする場合は外部シーケンスで切り換えスイッチを設ける必要があります

仕様最小パルス印加時間:40ms以上、最小休止時間:200ms以上 付属品保持金具 形PFC-N8 質量(g)約190 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下 使用周囲温度(℃)-10~+55 寿命機械的100万回以上(開閉ひん度1800回/時)、電気的10万回以上(定格負荷) 消費電力(VA)3 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1mm 定格通電電流(A)3 定格負荷抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 3A、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):AC250V 1.5A 最大開閉容量抵抗負荷(cosΦ=1):750VA、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):375VA 最大使用電流(A)3 アズワン品番64-9676-39 絶縁抵抗DC500Vメガにて10MΩ以上(接点回路一括と電源回路間) 耐衝撃耐久98m/s2 電圧変動許容範囲定格電圧の85~110% 使用周囲湿度(%RH)45~85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63693149 61F-APN2 AC220V
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63693149 61F-APN2 AC220V 50590577 61F-AO-CP08-NRA 61F-AO-CP08-NRA 交互運転リレー omron(オムロン) 50590577 交互運転リレー omron(オムロン) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする