SYSMAC CSシリーズ Controller Linkユニット
大容量のデータを簡単、高速に送受信することが出来るFA用ネットワークです。
PLC、パソコンのデータを機器間で共有する「データリンク機能」と、必要時にデータを送受信する「メッセージサービス機能」があります。
仕様二重化対応可能、ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応、1CPU実装可能台数:非二重化時最大8台/二重化時最大11台(二重化ユニット3組6台+非二重化ユニット5台)、占有号機数:1号機分
規格UC1、N、LCE
機能データリンク機能、メッセージ通信機能
消費電流(A)5V系:0.52、26V系:-
ケーブル光リングタイプ H-PCFケーブル
内容量1個
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04