曜日別特売

セーフティ・リミットスイッチ

セーフティ・リミットスイッチ - omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ - omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ - omron(オムロン)
保護構造IP67動作方式スローアクション内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
コンジット口サイズ
内蔵スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63694278D4B-2571Nトップローラ・プランジャ形G1/2(PF1/2)1NC/1NO接点(スロー・アクション)
8,050
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694287D4B-4511Nローラ・レバー形M201NC/1NO接点(スロー・アクション)
7,400
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694296D4B-4516N可変ローラ・レバー形M201NC/1NO接点(スロー・アクション)
8,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694314D4B-4571Nトップローラ・プランジャ形M201NC/1NO接点(スロー・アクション)
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
63694305D4B-4517N可変ロッド・レバー形M201NC/1NO接点(スロー・アクション)
8,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63694323D4B-4A17N可変ロッド・レバー形M202NC接点(スロー・アクション)
9,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする