ハイブリッド・パワーリレー
UL/CSA規格取得(-USタイプ)。
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
- 定格電圧(V)
- DC24
- ゼロクロス機能有り無し
- 無
- 出力の適合負荷
- 5A、AC100~240V
- 絶縁方式
- リレー
- 動作表示灯
- 有
- 内容量
- 1個
パワーリレー の新着商品
カテゴリ









