曜日別特売

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
光色
演色指数(Ra)
ランプ
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
取付場所
寸法(mm)
色(本体)
光源寿命
材質
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63740986DWP-38860Y非調光(非調光)電球色83ランプ付4304.6885.7白熱灯60W相当天井付・壁付兼用径Φ180 出180オフホワイト光源寿命40,000時間本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/カバー:ガラス 乳白防雨・防湿形
¥9,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
63740977DWP-38859Y非調光(非調光)電球色83ランプ付91014.82458.3白熱灯60W×2灯相当天井付・壁付兼用径Φ315 出100黒光源寿命40,000時間本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白防雨・防湿形
¥15,500
取扱い終了
返品不可
63740995DWP-38862Y否-82--4.2769白熱灯60W相当天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能-シルバー40000時間本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白消し-
¥19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63740986DWP-38860Y65951208DWP-38860YDWP-38860Y 浴室灯 DAIKO(大光電機) 65951208浴室灯DAIKO(大光電機)1個
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする