曜日別特売
DWP-38860Y 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63740986

DWP-38860Y 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63740986
DWP-38860Y 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63740986

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63740986
品番
DWP-38860Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,590
調光の可否
非調光(非調光)
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
定格光束(Lm)
430
消費電力(W)
4.6
容量(VA)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(mm)
径Φ180 出180
色(本体)
オフホワイト
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/カバー:ガラス 乳白
保護構造
防雨・防湿形
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
注意
※絶縁台別売(DP-11795)
※調光器併用不可
※絶縁台別売(DP-11795)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63740986DWP-38860Y65951208DWP-38860YDWP-38860Y 浴室灯 DAIKO(大光電機) 65951208浴室灯DAIKO(大光電機)1個
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする