ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス400-350
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス400-350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63705505 | EL-UD40001L/3WAHTZ | 60727716 | EL-UD40101L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705514 | EL-UD40001W/3WAHTZ | 60727741 | EL-UD40101W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705523 | EL-UD40001WW/3WAHTZ | 60727759 | EL-UD40101WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705539 | EL-UD40002L/3WAHTZ | 60727777 | EL-UD40102L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705548 | EL-UD40002W/3WAHTZ | 60727795 | EL-UD40102W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705557 | EL-UD40002WW/3WAHTZ | 60727820 | EL-UD40102WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705566 | EL-UD40003L/3WAHTZ | 60727838 | EL-UD40103L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705575 | EL-UD40003W/3WAHTZ | 60727856 | EL-UD40103W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705584 | EL-UD40003WW/3WAHTZ | 60727881 | EL-UD40103WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705609 | EL-UD40004W/3WAHTZ | 60727917 | EL-UD40104W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705618 | EL-UD40004WW/3WAHTZ | 60727935 | EL-UD40104WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |